Đường hàng không 2403-0808ss | Nam Thẳng Liên Ống 37 Độ X Jic | 1lnl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2403-0808SS Ống thẳng nam 37 độ x Jic | AB2EPP 1LNL1

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0808SS Nam thẳng Liên minh 37 độ Ống x Jic

Trong kho
Khoản mục: AB2EPP phần: 2403-0808SSTham chiếu chéo: 1LNL1
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
€55.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông đoàn Nam thẳng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiBùng phát x Bùng phát
Kích thước luồng lóa3 / 4-16
Loại pháo sáng37 Degrees
Kích thước hex13 / 16 "
Max. Sức ép6000 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-165 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2403-0404SS Ống thẳng nam 37 độ x Jic | AB2EPL 1LNK7 2403-0404SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "€25.42
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2403-0505SS Ống thẳng nam 37 độ x Jic | AB2EPM 1LNK8 2403-0505SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "€41.09
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2403-0606SS Ống thẳng nam 37 độ x Jic | AB2EPN 1LNK9 2403-0606SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "€36.79
AIR-WAY SẢN XUẤT 2403-1010SS Nam Ống thẳng 37 độ x Jic | AB2EPQ 1LNL2 2403-1010SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "€84.98
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2403-1212SS Ống thẳng nam 37 độ x Jic | AB2EPR 1LNL3 2403-1212SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "€129.22
SẢN XUẤT HÀNG KHÔNG 2403-1616SS Ống thẳng nam 37 độ x Jic | AB2EPT 1LNL4 2403-1616SS1-5/16-121.375 "3500 psi1"€156.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0808SS Nam thẳng Liên minh 37 độ Ống x Jic
€55.07 /đơn vị