AIRMASTER FAN Bộ tuần hoàn không khí UP30LF16-S, Đường kính cánh quạt 30 inch, Gói đơn vị
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tuần hoàn không khí |
Lưỡi Dia. | 30 " |
Vật liệu lưỡi | Nhôm |
Kích thước | 32 x 74 " |
Tốc độ dòng | 8402Cfm |
tần số | 60 Hz |
Amps đầy tải | Các 2.7 |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số lượng Blades | 3 |
Số tốc độ | 3 |
Công suất Rating | 1/3 |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lưỡi Dia. | Tốc độ dòng | Amps đầy tải | Vật liệu vỏ | Công suất Rating | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20892 | 18 " | 2600Cfm | Các 1.41 | Thép | 1/5 | Rạng đông | €633.82 | RFQ
|
20893 | 20 " | 3100Cfm | Các 1.65 | Thép | 1/5 | Rạng đông | €657.49 | RFQ
|
20895 | 24 " | 5588Cfm | Các 2.5 | Thép | 1/3 | Rạng đông | €861.38 | RFQ
|
20899 | - | 2600Cfm | - | Nhôm / Thép | 1/5 | Rạng đông | €532.25 | RFQ
|
20902 | 20 " | 3100Cfm | Các 1.65 | Thép | 1/5 | Rạng đông | €562.80 | RFQ
|
20906 | 18 " | 2600Cfm | Các 1.41 | Thép | 1/5 | Rạng đông | €617.02 | RFQ
|
20907 | 20 " | 3100Cfm | Các 1.65 | Thép | 1/5 | Rạng đông | €650.62 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.