AIRMASTER FAN 78969 Máy tuần hoàn không khí 18 inch 2966 Cfm 115v
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tuần hoàn không khí |
Lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Loại mang | Banh |
Lưỡi Dia. | 18 " |
Vật liệu lưỡi | Nhôm |
CFM cao | 2966 |
CFM thấp | 2013 |
Phương tiện CFM | 2437 |
Chiều dài dây | 8ft. |
Loại ổ | trực tiếp |
Ứng dụng môi trường | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Quạt RPM | 1600 |
Vật liệu bảo vệ | Thép |
Chiều cao | 47 " |
Vật liệu vỏ | Thép |
Hz | 60 |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 105 độ F |
Tối đa Chiều sâu | 23 " |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Động cơ HP | 1/8 |
Cách điện động cơ | Class B |
RPM của động cơ | 1600 |
Loại động cơ | Cực bóng |
Vị trí lắp | Sàn nhà |
Phong cách gắn kết | di động |
Số lượng Blades | 3 |
Amps hoạt động | 1.65 |
Dao động / Không dao động | Không dao động |
Bên ngoài Dia. | 22.5 " |
Giai đoạn | 1 |
Trục Dia. | 3 / 8 " |
Tốc độ | 3 |
Bảo vệ nhiệt | Tự động |
điện áp | 115 |
Chiều rộng | 25 " |
Kết thúc bảo vệ dây | Chrome Chrome |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 64.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.13 |
Mã HS | 8414513000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Lắp ráp | Lưỡi Dia. | Tối đa Chiều sâu | Vỏ động cơ | Động cơ HP | RPM của động cơ | Loại động cơ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD3641 | 44 " | Lắp ráp | 36 " | 20 " | Air-Over hoàn toàn kín | 1/2 | 830/600 | Tụ chia vĩnh viễn | €976.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.