AIRMASTER FAN 60470 Mancooler, Kích thước 30 inch, 1/4 Hp, 5670/4590/3410 Cfm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người đàn ông mát |
Vật liệu lưỡi | Thép mạ kẽm |
Kích thước lưỡi | 30 " |
Kích thước dây | 10 ' |
Đánh giá hiện tại | 2.9 / 2.1 / 1.93 A |
Tốc độ dòng | 11200/8090Cfm |
Số tốc độ | 3 |
Công suất Rating | 1/2 |
Tốc độ | 830/600 vòng / phút |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Tốc độ dòng | Số tốc độ | Công suất Rating | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70001 | Các 3.5 | 4000Cfm | 2 | 1/4 | 1100 rpm | €439.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.