AIRMASTER FAN 39150 Mancooler, Quạt tủ, Kích thước 42 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | người đàn ông mát |
Lưỡi Dia. | 42 " |
Vật liệu lưỡi | Thép mạ kẽm |
Đánh giá hiện tại | Các 10 |
Kích thước | 19 x 48-1 / 4 " |
Tốc độ dòng | 13620Cfm |
tần số | 60 Hz |
Số tốc độ | 1 |
Công suất Rating | 3/4 |
Mức âm thanh | 77 dBA |
Tốc độ | 440 RPM |
UPC | 662933202656 |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.