AIRMASTER FAN 37144 Bộ tuần hoàn không khí, Tường, Đường kính cánh quạt 24 inch, Gói đơn vị
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tuần hoàn không khí |
Vật liệu lưỡi | Thép mạ kẽm |
Kích thước lưỡi | 24 " |
Đánh giá hiện tại | Các 2.5 |
Tốc độ dòng | 5588/4556/3325Cfm |
tần số | 60 Hz |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số lượng Blades | 3 |
Số tốc độ | 3 |
Công suất Rating | 1/3 |
Mức âm thanh | 72 dBA |
Tốc độ | 1110/900/700 vòng / phút |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lưỡi Dia. | Vật liệu lưỡi | Đánh giá hiện tại | Tốc độ dòng | Amps đầy tải | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37129 | 24 " | Nhôm | - | 5387Cfm | Các 2.5 | Rạng đông | €1,238.62 | RFQ
|
37135 | 30 " | Nhôm | - | 7996Cfm | Các 2.9 | Rạng đông | €1,306.58 | RFQ
|
UP30LW16-S8 | - | Nhôm / Thép | Các 2.7 | 8402/6259/4463Cfm | - | 1098/880/660 vòng / phút | €836.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.