AIRMASTER FAN 32547 Quạt thông gió Upblast, Truyền động bằng đai ly tâm, 1/2 Hp, 3 pha, 208/230/460 V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Kích thước cơ sở | 28x 2 " |
Kích thước | 38.88 " |
Tốc độ dòng | 3450Cfm |
HP | 1/2 |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 208 / 230 / 460 VAC |
Đường kính bánh xe | 20 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Kích thước | Tốc độ dòng | HP | Tốc độ | Xếp hạng điện áp | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32524 | 21x 2 " | 30-1 / 4 " | 1590Cfm | 1/4 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | 13 " | €1,979.35 | RFQ
|
32525 | 21x 2 " | 30-1 / 4 " | 1760Cfm | 1/3 | 1225 rpm | 115 / 230 VAC | 13 " | €1,987.75 | RFQ
|
32526 | 21x 2 " | 30-1 / 4 " | 2100Cfm | 1/2 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | 13 " | €2,015.24 | RFQ
|
32527 | 21x 2 " | 30-1 / 4 " | 2100Cfm | 1/2 | Rạng đông | 208 / 230 / 460 VAC | 13 " | €2,003.78 | RFQ
|
32528 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2300Cfm | 1/3 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | 15 " | €2,103.05 | RFQ
|
32529 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2800Cfm | 1/2 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | 15 " | €2,129.78 | RFQ
|
32531 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2800Cfm | 1/2 | Rạng đông | 208 / 230 / 460 VAC | 15 " | €2,118.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.