AIRMASTER FAN Quạt hút 32495, Bộ truyền động vành đai ly tâm, 3/4 Hp, 1 pha, 115/230 V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Kích thước cơ sở | 33x 2 " |
Kích thước | 43.44 " |
Tốc độ dòng | 5600Cfm |
HP | 3/4 |
Vật chất | Nhôm |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 115 / 230 VAC |
Đường kính bánh xe | 24 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Kích thước | Tốc độ dòng | HP | Tốc độ | Xếp hạng điện áp | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32459 | 21x 2 " | 29.63 " | 1950Cfm | 1/4 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | 13 " | €1,497.49 | RFQ
|
32460 | 21x 2 " | 29.63 " | 2100Cfm | 1/3 | 1300 rpm | 115 / 230 VAC | 13 " | €1,518.11 | RFQ
|
32461 | 21x 2 " | 29.63 " | 2420Cfm | 1/2 | 1500 rpm | 115 / 230 VAC | 13 " | €1,554.00 | RFQ
|
32462 | 21x 2 " | 29.63 " | 2420Cfm | 1/2 | 1500 rpm | 208 / 230 / 460 VAC | 13 " | €1,600.58 | RFQ
|
32463 | 24-3 / 4x 2 " | 33-1 / 4 " | 2600Cfm | 1/3 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | 15 " | €1,656.33 | RFQ
|
32464 | - | 28-1/4 x 31-1/2" | 3100/3000/2900/2800/2610/2350/1900 Cfm | 1/2 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | 15 " | €1,707.49 | RFQ
|
32465 | 24-3 / 4x 2 " | 33-1 / 4 " | 3100Cfm | 1/2 | Rạng đông | 208 / 230 / 460 VAC | 15 " | €1,705.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.