AIRMASTER FAN 32451 Quạt thông gió, Truyền động trực tiếp ly tâm, Đường kính bánh xe 12 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Kích thước cơ sở | 21x 2 " |
Kích thước | 29-3 / 4 " |
Tốc độ dòng | 2400Cfm |
HP | 1/2 |
Tốc độ | Rạng đông |
UPC | 662933610406 |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Đường kính bánh xe | 12 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Kích thước | Tốc độ dòng | HP | Tốc độ | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32446 | - | 14 x 19 x 17-3 / 4 " | 510/470/425/370/300/175 Cfm | 1/10 | Rạng đông | 9" | €697.96 | RFQ
|
32447 | 19x 2 " | 23 3 / 4 " | 945Cfm | 0.18 | Rạng đông | 10 1 / 2 " | €792.65 | RFQ
|
32449 | - | 23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 " | 1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm | 1/3 | Rạng đông | 11 3 / 4 " | €1,059.93 | RFQ
|
32727 | 21x 2 " | 26-1 / 4 " | 1410Cfm | 1/6 | 1625 rpm | 10 3 / 4 " | €1,026.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.