AIRMASTER FAN 32447 Quạt thông gió, Truyền động trực tiếp ly tâm, Đường kính bánh xe 10-1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Kích thước cơ sở | 19x 2 " |
Kích thước | 23 3 / 4 " |
Tốc độ dòng | 945Cfm |
HP | 0.18 |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Đường kính bánh xe | 10 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Kích thước | Tốc độ dòng | HP | Tốc độ | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32446 | - | 14 x 19 x 17-3 / 4 " | 510/470/425/370/300/175 Cfm | 1/10 | Rạng đông | 9" | €697.96 | RFQ
|
32449 | - | 23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 " | 1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm | 1/3 | Rạng đông | 11 3 / 4 " | €1,059.93 | RFQ
|
32451 | 21x 2 " | 29-3 / 4 " | 2400Cfm | 1/2 | Rạng đông | 12 " | €1,276.80 | RFQ
|
32727 | 21x 2 " | 26-1 / 4 " | 1410Cfm | 1/6 | 1625 rpm | 10 3 / 4 " | €1,026.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.