AIRMASTER FAN 32021 Quạt hướng trục dạng ống, Truyền động trực tiếp, Đường kính cánh 18 inch, 1/3 Hp, 3 pha, 230/460 V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt Tubeaxial |
Lưỡi Dia. | 18 " |
Vật liệu lưỡi | Nhôm đúc |
Tốc độ dòng | 3315Cfm |
Số tốc độ | 1 |
Độ sâu tổng thể | 14 " |
Chiều cao tổng thể | 20 " |
Công suất Rating | 1/3 |
Tốc độ | 1725 rpm |
Xếp hạng điện áp | 230 / 460 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lưỡi Dia. | Tốc độ dòng | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Công suất Rating | Tốc độ | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32002 | 12 " | 1875Cfm | 14 " | 14 " | 1/2 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €1,997.67 | RFQ
|
32003 | 12 " | 1875Cfm | 14 " | 14 " | 1/2 | Rạng đông | 230 / 460 VAC | €1,755.60 | RFQ
|
32004 | 12 " | 1875Cfm | 14 " | 14 " | 1/2 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €2,708.62 | RFQ
|
32005 | 12 " | 1875Cfm | 14 " | 14 " | 1/2 | Rạng đông | 230 / 460 VAC | €2,434.47 | RFQ
|
32008 | 12 " | 2044Cfm | 14 " | 14 " | 3/4 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €1,795.31 | RFQ
|
32009 | 12 " | 2044Cfm | 14 " | 14 " | 3/4 | Rạng đông | 230 / 460 VAC | €2,114.51 | RFQ
|
32010 | 12 " | 2044Cfm | 14 " | 14 " | 3/4 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | €2,880.44 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.