AIRMASTER FAN 25692 Quạt hút, Tường, Truyền động Trực tiếp, Prop Dia 42 inch, 1/2 Hp, 1 Pha, 115 V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Tốc độ dòng | 12271Cfm |
Chiều cao nhà ở | 48 " |
Chiều dài nhà ở | 48 " |
Chiều rộng nhà ở | 24 3 / 4 " |
Công suất Rating | 1/2 |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tốc độ dòng | Chiều cao nhà ở | Chiều dài nhà ở | Chiều rộng nhà ở | Công suất Rating | Xếp hạng điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25602 | 4973Cfm | 30 " | 30 " | 17 7 / 8 " | 1/3 | 115 VAC | €1,176.00 | RFQ
|
25612 | 5953Cfm | 30 " | 30 " | 17 7 / 8 " | 1/2 | 115 VAC | €1,226.40 | RFQ
|
25622 | 7012Cfm | 36 " | 36 " | 18 3 / 8 " | 1/3 | 115 VAC | €1,222.58 | RFQ
|
25632 | 8249Cfm | 36 " | 36 " | 18 3 / 8 " | 1/2 | 115 VAC | €1,246.25 | RFQ
|
25652 | 9048Cfm | 42 " | 42 " | 18 5 / 8 " | 1/3 | 115 VAC | €1,426.47 | RFQ
|
25662 | 10616Cfm | 42 " | 42 " | 18 5 / 8 " | 1/2 | 115 VAC | €1,445.56 | RFQ
|
25682 | 10808Cfm | 48 " | 48 " | 24 3 / 4 " | 1/3 | 115 VAC | €1,968.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.