AIRMASTER FAN 21370 Air Blaster, Truyền động trực tiếp, Chân đế cao, 1 pha, Đường kính cánh quạt 30 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tuần hoàn không khí |
Lưỡi Dia. | 30 " |
Vật liệu lưỡi | Nhôm đúc |
Kích thước | 35 x 55 x 74" |
Tốc độ dòng | 16000Cfm |
tần số | 60 Hz |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số lượng Blades | 6 |
Số tốc độ | 1 |
Công suất Rating | 3 |
Mức âm thanh | 94 dB |
Tốc độ | 1725 rpm |
Xếp hạng điện áp | 115 / 230 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Xếp hạng điện áp | Lưỡi Dia. | Kích thước | Tốc độ dòng | Số lượng Blades | Công suất Rating | Mức âm thanh | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21300 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23 x 55 x 62" | 3450Cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €4,185.49 | RFQ
|
21301 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23 x 55 x 62" | 3450Cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €4,167.16 | RFQ
|
21302 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23 x 55 x 62" | 3450Cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €4,864.36 | RFQ
|
21303 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23 x 55 x 62" | 3450Cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 rpm | €4,868.18 | RFQ
|
21310 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 x 55 x 68" | 5200Cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 rpm | €4,302.33 | RFQ
|
21311 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29 x 55 x 68" | 5200Cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 rpm | €4,284.00 | RFQ
|
21312 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 x 55 x 68" | 5200Cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 rpm | €4,975.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.