AIRMASTER FAN 20912 Bộ tuần hoàn không khí, Không dao động, Trần, Đường kính cánh quạt 20 inch, Gói đơn vị
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tuần hoàn không khí |
Lưỡi Dia. | 20 " |
Vật liệu lưỡi | Nhôm |
Tốc độ dòng | 3100Cfm |
tần số | 60 Hz |
Amps đầy tải | Các 1.65 |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số lượng Blades | 3 |
Số tốc độ | 3 |
Công suất Rating | 1/5 |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lưỡi Dia. | Tốc độ dòng | Amps đầy tải | Vật liệu vỏ | Công suất Rating | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20892 | 18 " | 2600Cfm | Các 1.41 | Thép | 1/5 | Rạng đông | €633.82 | RFQ
|
20893 | 20 " | 3100Cfm | Các 1.65 | Thép | 1/5 | Rạng đông | €657.49 | RFQ
|
20895 | 24 " | 5588Cfm | Các 2.5 | Thép | 1/3 | Rạng đông | €861.38 | RFQ
|
20899 | - | 2600Cfm | - | Nhôm / Thép | 1/5 | Rạng đông | €532.25 | RFQ
|
UP30LF16-S | 30 " | 8402Cfm | Các 2.7 | Thép | 1/3 | Rạng đông | €931.64 | RFQ
|
20902 | 20 " | 3100Cfm | Các 1.65 | Thép | 1/5 | Rạng đông | €562.80 | RFQ
|
20906 | 18 " | 2600Cfm | Các 1.41 | Thép | 1/5 | Rạng đông | €617.02 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.