AIRMASTER FAN 20909 Bộ tuần hoàn không khí, Dao động, I Beam, Đường kính cánh quạt 20 inch, Gói đơn vị
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tuần hoàn không khí |
Lưỡi Dia. | 20 " |
Vật liệu lưỡi | Nhôm |
Tốc độ dòng | 3100Cfm |
tần số | 60 Hz |
Amps đầy tải | Các 1.65 |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số lượng Blades | 3 |
Số tốc độ | 3 |
Công suất Rating | 1/5 |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 115 VAC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Lưỡi Dia. | Vật liệu lưỡi | Tốc độ dòng | Amps đầy tải | Công suất Rating | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20885 | 24 " | Nhôm | 5387Cfm | Các 2.5 | 1/3 | Rạng đông | €1,331.78 | RFQ
|
20890 | 30 " | Nhôm | 7996Cfm | Các 2.9 | 1/3 | Rạng đông | €1,402.80 | RFQ
|
20894 | 18 " | Nhôm | 2600Cfm | Các 1.41 | 1/5 | Rạng đông | €837.71 | RFQ
|
20898 | 20 " | Nhôm | 3100Cfm | Các 1.65 | 1/5 | Rạng đông | €894.22 | RFQ
|
20903 | - | Nhôm đúc | 2600/2113/1805Cfm | - | 1/5 | 1125/915/780 vòng / phút | €771.27 | RFQ
|
20904 | 20 " | Nhôm | 3100Cfm | Các 1.65 | 1/5 | Rạng đông | €827.78 | RFQ
|
20908 | 18 " | Nhôm | 2600Cfm | Các 1.41 | 1/5 | Rạng đông | €835.42 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.