AIRMASTER FAN 20620K Bộ tuần hoàn không khí, Tường, Đường kính cánh quạt 24 inch, 230/460 V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tuần hoàn không khí |
Lưỡi Dia. | 24 " |
Vật liệu lưỡi | Nhôm |
Tốc độ dòng | 5739Cfm |
tần số | 60 Hz |
Amps đầy tải | Các 1.2 |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số lượng Blades | 3 |
Số tốc độ | 1 |
Công suất Rating | 1/4 |
Tốc độ | Rạng đông |
Xếp hạng điện áp | 230 / 460 VAC |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.