AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bộ thông gió SVF-8DCUP, Quạt hướng trục, 90 độ. Khuỷu tay, 6 và 15 ft. Ống dẫn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ thông gió |
Chiều dài ống | 6 bộ, 15 bộ. |
Kích thước ống | 6 đến 15 ft. |
Góc khuỷu tay | 90 độ. |
Kiểu lắp | phổ cập |
Loại lỗ thông hơi | Yên xe công nghiệp |
điện áp | 12V DC |
Chiều cao tàu (cm) | 96.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 116.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 3917210000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
SVF-8ACUP | 115V AC | €1,474.10 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.