AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Xe đẩy EAC97PHENB, Đầu vào 5500 psi, Khung thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ đựng xi lanh khí |
Tốc độ dòng khí | 80 CFM |
van xả | Có |
Kích thước kết nối | 1 / 4 " |
Kiểu kết nối | MPT |
Dây đai xi lanh | 4 Dây đai nylon có thể điều chỉnh |
Độ sâu | 44 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | Thép |
Kích thước bánh trước | 16 " |
Loại bánh trước | Khí nén |
Chiều cao | 58 " |
Tối đa Áp suất đầu vào | 5000 psi |
tối đa. Áp suất đầu ra | 125 psi |
Kích thước bánh sau | 10 " |
Loại bánh sau | Khí nén |
Bánh xe/Bánh xe | Mâm Khí Nén 10" (Sau), Mâm Khí Nén 16" (Trước) |
Chiều rộng | 40 " |
Mã HS | 9026208000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số cuộn ống | van xả | Dây đai xi lanh | Sức ép | Kích thước bánh sau | Loại bánh sau | Chiều rộng | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAC-97ENB | - | - | - | 2400 psi | - | - | - | - | €4,804.23 | RFQ
| |
EAC-97HENB | - | - | - | 5000 psi | - | - | - | - | €5,338.77 | RFQ
| |
EAC-97HNB | - | Có | 4 Dây đai nylon có thể điều chỉnh | - | 6" | Lốp mềm | 32 " | 41 " | €5,071.50 | ||
EAC-97NB | - | Không | 4 Dây đai nylon có thể điều chỉnh | - | 6" | Lốp mềm | 32 " | 41 " | €4,670.59 | ||
EAC-97PENB | - | Không | 4 Dây đai nylon có thể điều chỉnh | - | 10 " | Khí nén | 40 " | 44 " | €5,205.14 | RFQ
| |
EAC-97PHNB | - | Có | 4 Dây đai nylon có thể điều chỉnh | - | 10 " | Khí nén | 40 " | 44 " | €5,338.77 | ||
EAC-97PS2A | 2 tự động | - | Twin | - | - | - | 40 " | 44 " | €8,679.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.