AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bảng điều khiển khí thở BB50-CO2PM, có màn hình CO/O2, 50 CFM, Công suất lưu lượng 79 CFM, 4 khớp nối
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng lọc di động |
Air Flow | 50 CFM |
Tốc độ dòng khí | 50 CFM |
amps | 1A |
Công suất dòng chảy | 79 CFM |
Số khớp nối | 4 |
Giảm áp lực | 125 psi |
điện áp | 115V AC |
Chiều cao tàu (cm) | 38.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 81.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 8421390190 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
BB100CO2PM | 4 | €4,269.68 | ||
BB30-CO2PM | 2 | €3,334.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.