AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Bảng điều khiển khí thở BB15COPMIS, với bộ theo dõi CO cực kỳ an toàn, 15 CFM, 48 CFM Lưu lượng, 1 khớp nối
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng lọc di động |
Air Flow | 15 CFM |
Tốc độ dòng khí | 15 CFM |
amps | 1A |
Công suất dòng chảy | 48 CFM |
Số khớp nối | 1 |
Giảm áp lực | 125 psi |
điện áp | 115V AC |
Chiều cao tàu (cm) | 99.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 66.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 8421390190 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Số khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|
B100COPMIS | 4 | €3,735.14 | RFQ
|
BB30COPMIS | 2 | €2,799.68 | |
BB50COPMIS | 4 | €3,066.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.