AIR SYSTEMS INTERNATIONAL B100COPMIS Bảng điều khiển khí thở, với bộ theo dõi CO cực kỳ an toàn, 100 CFM, Lưu lượng 123 CFM, 4 khớp nối
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng lọc di động |
Air Flow | 123 CFM |
Tốc độ dòng khí | 123 CFM |
amps | 1A |
Số khớp nối | 4 |
Sức ép | 125 psi |
điện áp | 115V AC |
Chiều cao tàu (cm) | 104.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 71.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 8421390190 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Số khớp nối | Giá cả | |
---|---|---|---|
BB15COPMIS | 1 | €2,666.05 | RFQ
|
BB30COPMIS | 2 | €2,799.68 | |
BB50COPMIS | 4 | €3,066.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.