AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Máy bơm BAC-20-3T, Máy nén trên thùng, Lốp lớn, Tối đa 4 công nhân
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm máy nén khí |
amps | 9.4 / 18.9A |
Lọc | 0.5 đến 0.7 micron |
Tốc độ dòng chảy @ 15 psi | 16 CFM |
Tốc độ dòng chảy @ 4 psi | 20 CFM |
tần số | 60 Hz |
Max. Sức ép | 15 psi |
Thiết kế vỏ động cơ | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín |
Động cơ HP | 2 hp |
Loại động cơ | Khí nén |
Người được phục vụ | 4 |
Giai đoạn | 1 |
Nhiệt độ. Phạm vi | 140 độ. đến 180 độ. F |
Kiểu | Bình khí đôi không có màn hình CO |
điện áp | AC 115/208 đến 230V |
Mã HS | 8414801690 |
Quốc gia | US |
Mô hình | điện áp | amps | Tốc độ dòng chảy @ 15 psi | Tốc độ dòng chảy @ 4 psi | Thiết kế vỏ động cơ | Động cơ HP | Loại động cơ | Người được phục vụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC-10-3T | 100 đến 115/ 208 đến 230V AC | 4.8 / 9.2A | - | 9.5 CFM | Mở nhỏ giọt | 3/4 mã lực | Điện | 2 | €3,572.39 | RFQ
|
BAC-17-3T | AC 115/208 đến 230V | 7.2 / 14.4A | 12 CFM | 15 CFM | Làm mát hoàn toàn bằng quạt kín | 1 1/2 mã lực | Điện | 3 | €6,149.66 | RFQ
|
BAC-20P-3T | - | - | - | - | - | - | - | 4 | €7,008.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.