AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Đèn LED hai đầu AL2-98-35, 9800 Lumen, 115V DC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn LED vùng sáng |
Loại Pin | Ắc quy |
pin điện áp | 12V DC |
Độ sâu | 8" |
Chiều cao | 26 " |
Bao gồm | Pin 35A, Bộ sạc pin 3A bên trong và Cáp sạc |
Đánh giá IP | IP 54 |
Chiều cao chân | 18 " |
Chất liệu chân | Thép không gỉ |
Loại chân | Điều chỉnh |
Khai sáng sản phẩm | 9800 Lumens |
Thời gian hoạt động | Hơn 9 giờ.(1 Đầu), hơn 5 giờ.(2 Đầu) |
Loạt Sách | Air-Light II |
Loại chuyển đổi | Công tắc bật/tắt độc lập |
Chiều rộng | 17 " |
Mã HS | 8513104000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.