AIR SCIENCE Tủ xếp lớp VLF-48
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu lượng gỗ |
Quản lý rừng cộng đồng | 500 |
Tuân thủ | UL 61010 |
Độ sâu | 29 " |
Tuýt lọc | ULPA / HEPA |
Chiều cao | 47 " |
HP | 0.5 |
Chiều cao bên trong | 28 " |
Chiều dài bên trong | 48 " |
Chiều rộng bên trong | 28 " |
Vật chất | Thép sơn tĩnh điện, acrylic, kính, thép không gỉ |
Số lượng bộ lọc được yêu cầu | 1 |
Kích thước mở | 25 " |
Chiều cao tổng thể | 47 " |
Chiều dài tổng thể | 52 " |
Chiều rộng tổng thể | 29 " |
điện áp | 115V / 60 Hz |
Điện áp (AC) | 115 |
Chiều rộng | 52 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 216 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 152.4 |
Mã HS | 8421398005 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.