Air King 9137 | Quạt Cửa Sổ/Bàn 560/506 Cfm 7 Inch | 2ela2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR KING 9137 Quạt bàn/cửa sổ 560/506 Cfm 7 Inch | AB9PRZ 2ELA2

AIR KING 9137 Quạt cửa sổ / bàn 560/506 Cfm 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9PRZ phần: 9137Tham chiếu chéo: 2ELA2
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
€120.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt cửa sổ / bàn
Air Flow560 / 506 cfm
Lưỡi Dia.7"
Chiều dài dây6ft.
Độ sâu4.25 "
Kết thúcNhựa trắng
Chiều cao10.75 "
Hz60
Amps động cơ0.34/0.27
RPM của động cơ1965/1740
Số lượng Blades3
Số lượng dây dẫn3
Số tốc độ2
Giai đoạn1
Có thể đảo ngượcThủ công
điện áp120
Chiều rộng21.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.81
Chiều cao tàu (cm)29.21
Chiều dài tàu (cm)58.42
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8414519090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phù hợp với chiều cao cửa sổ (12 ")
  • Phù hợp với chiều rộng cửa sổ (22 đến 34 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố tốc độAir FlowLưỡi Dia.Chiều rộngChiều dài dâyĐộ sâuChiều caoMụcGiá cả
Quạt Cửa Sổ AIR KING 9155 2470/1700/1360 Cfm 16 Inch | AB9PJE 2EJR6 915532470/1700/1360 cfm16 "18.25 "7ft.7"22 "Quạt cửa sổ€228.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR KING 9137 Quạt cửa sổ / bàn 560/506 Cfm 7 inch
€120.78 /đơn vị