AIR HANDLER 6B961 Bộ lọc xếp nếp công suất cao 15 x 30 x 1 Merv8 | AE7XYV

AIR HANDLER Bộ lọc xếp ly công suất cao 6B961 15 x 30 x 1 Merv8

Trong kho
Khoản mục: AE7XYV phần: 6B961

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€15.40 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc xếp nếp công suất cao
Độ sâu thực tế3 / 4 "
Chiều cao thực tế14.5 "
Chiều rộng thực tế29.5 "
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.0 "nhà vệ sinh
Khung hình
Loại khungVán cắt khuôn chống ẩm
Kháng ban đầu cao0.24 "nhà vệ sinh
Nâng cao tốc độ500 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Vận tốc500 giờ chiều
Khu vực truyền thông7.3 vuông ft.
MERV8
Độ sâu danh nghĩa1"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa15x30x1
Chiều cao danh nghĩa15 "
Pleat danh nghĩa0.4
Đường kính ngoài30 "
Các nếp gấp trên mỗi bàn chân tuyến tính15

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)77.47
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)29.72
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcNâng cao tốc độĐộ sâu thực tếChiều cao thực tếTối đa Nhiệt độ.Tối đa Vận tốcKhu vực truyền thôngMERVpkg. Số lượngGiá cả
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 15A722 Bộ lọc xếp li công suất cao 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Bộ lọc xếp nếp công suất cao500 giờ chiều1.75 "24 "180 độ F500 giờ chiều19 vuông ft.81€22.19
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 1TBE6 Bộ lọc xếp li công suất cao 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Bộ lọc xếp nếp công suất cao-1.75 "17.5 "180 độ F500 giờ chiều12.0 vuông ft.81€12.38
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 1TBE7 Bộ lọc xếp li công suất cao 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Bộ lọc xếp nếp công suất cao-1.75 "17.5 "180 độ F500 giờ chiều11.2 vuông ft.81€14.16
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 1TBE9 Bộ lọc xếp li công suất cao 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Bộ lọc xếp nếp công suất cao-3 / 4 "15.5 "180 độ F500 giờ chiều7.3 vuông ft.81€15.99
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 21C094 Bộ Lọc Xếp Ly Công Suất Cao 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Bộ lọc xếp nếp công suất cao500 giờ chiều3 / 4 "21 "180 độ F500 giờ chiều0.6 vuông ft.81€13.35
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 21C095 Bộ lọc xếp li công suất cao 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Bộ lọc xếp nếp công suất cao500 giờ chiều3 / 4 "20 "180 độ F500 giờ chiều7.1 vuông ft.81€13.87
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 21C096 Bộ lọc xếp li công suất cao 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Bộ lọc xếp nếp công suất cao500 giờ chiều3 / 4 "10 "180 độ F500 giờ chiều7 vuông ft.81€18.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc xếp ly công suất cao 6B961 15 x 30 x 1 Merv8
€15.40 /đơn vị