Air Handler 5w997 | Lọc Khí Tĩnh Điện 20X10X1 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MÁY XỬ LÝ KHÍ 5W997 Lọc Khí Tĩnh Điện 20 x 10 x 1 Inch | AE6ZJD

AIR HANDLER Bộ lọc không khí tĩnh điện 5W997 20 x 10 x 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6ZJD phần: 5W997
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
€123.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc không khí tĩnh điện
Air Flow300 giờ chiều
Hiệu quả lọc90%
Kháng chiến cuối cùng0.5 "WC
Loại khungThép mạ kẽm
Kháng chiến ban đầu0.18 "WC
Tối đa Lưu lượng không khí1200 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Độ sâu danh nghĩa1"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa10x20x1
Chiều cao danh nghĩa10 "
Đường kính ngoài20 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)51.05
Chiều rộng tàu (cm)39.88
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKháng chiến cuối cùngKháng chiến ban đầuTối đa Lưu lượng không khíĐộ sâu danh nghĩaKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiGiá cả
MÁY XỬ LÝ KHÍ 2DYK7 Lọc Khí Tĩnh Điện 20 x 12 x 2 Inch | AB9MFJ 2DYK70.5 "WC0.18 "WC1200 giờ chiều2"12x20x212 "20 "€116.25
AIR XỬ LÝ 5W894 Lọc Khí Tĩnh Điện 20 x 16 x 1 Inch | AE6ZFZ 5W8941 "WC0.18 "WC1200 giờ chiều1"16x20x116 "20 "€115.83
AIR XỬ LÝ 5W895 Lọc Khí Tĩnh Điện 25 x 16 x 1 Inch | AE6ZGA 5W8951 "WC0.18 "WC1200 giờ chiều1"16x25x116 "25 "€117.39
AIR XỬ LÝ 5W896 Lọc Khí Tĩnh Điện 20 x 20 x 1 Inch | AE6ZGB 5W8961 "WC0.18 "WC1200 giờ chiều1"20x20x120 "20 "€127.31
AIR XỬ LÝ 5W897 Lọc Khí Tĩnh Điện 25 x 20 x 1 Inch | AE6ZGC 5W8971 "WC0.18 "WC1200 giờ chiều1"20x25x120 "25 "€139.98
AIR XỬ LÝ 5W898 Lọc Khí Tĩnh Điện 20 x 16 x 2 Inch | AE6ZGD 5W8981 "WC0.25 "WC1388 giờ chiều2"16x20x216 "20 "€127.51
AIR XỬ LÝ 5W899 Lọc Khí Tĩnh Điện 25 x 16 x 2 Inch | AE6ZGE 5W8991 "WC0.25 "WC1388 giờ chiều2"16x25x216 "25 "€139.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc không khí tĩnh điện 5W997 20 x 10 x 1 inch
€123.05 /đơn vị