Air Handler 5w968 | Bộ lọc xếp nếp công suất tiêu chuẩn 10x10x1 Merv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR XỬ LÝ 5W968 Công suất tiêu chuẩn Bộ lọc xếp li 10x10x1 Merv7 | AE6ZHE

AIR HANDLER Bộ lọc xếp ly công suất tiêu chuẩn 5W968 10x10x1 Merv7

Trong kho
Khoản mục: AE6ZHE phần: 5W968
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
€8.02 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc xếp nếp nắp tiêu chuẩn
Độ sâu thực tế3 / 4 "
Chiều cao thực tế9.75 "
Chiều rộng thực tế9.75 "
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.0 "nhà vệ sinh
Khung hình
Loại khungVán cắt khuôn chống ẩm
Kháng ban đầu cao0.25 "nhà vệ sinh
Nâng cao tốc độ500 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Tối đa Vận tốc500 giờ chiều
Khu vực truyền thông1.1 vuông ft.
MERV7
Độ sâu danh nghĩa1"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa10x10x1
Chiều cao danh nghĩa10 "
Pleat danh nghĩa0.4
Đường kính ngoài10 "
Các nếp gấp trên mỗi bàn chân tuyến tính12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)26.92
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)26.16
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu danh nghĩaĐộ sâu thực tếChiều cao thực tếKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaPleat danh nghĩaĐường kính ngoàiCác nếp gấp trên mỗi bàn chân tuyến tínhGiá cả
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 15A706 Bộ lọc xếp li công suất tiêu chuẩn 11x32-1/2x1 Merv7 | AA6UQM 15A7061"3 / 4 "11 "11x32-1/2x111 "40%32.5 "12€13.07
MÁY XỬ LÝ KHÍ 15A721 Bộ lọc xếp li công suất tiêu chuẩn 14x18-1/2x1 Merv7 | AA6URC 15A7211"3 / 4 "14 "14x18-1/2x114 "40%18.5 "12€13.35
MÁY XỬ LÝ KHÍ 1TBE4 Công suất tiêu chuẩn Phin lọc xếp li 18x20x2 Merv7 | AB3GQG 1TBE42"1.75 "17.5 "18x20x218 "0.420 "10€10.76
MÁY XỬ LÝ KHÍ 1TBE5 Công suất tiêu chuẩn Phin lọc xếp li 18x18x2 Merv7 | AB3GQH 1TBE52"1.75 "17.5 "18x18x218 "0.418 "10€14.06
MÁY XỬ LÝ KHÍ 1TBE8 Công suất tiêu chuẩn Phin lọc xếp li 16x30x1 Merv7 | AB3GQL 1TBE81"3 / 4 "15.5 "16x30x116 "0.430 "12€13.62
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 21C046 Bộ lọc xếp li công suất tiêu chuẩn 12-1/2x24-1/2x1 | AB6EKP 21C0461"3 / 4 "12.5 "12-1/2x24-1/2x112.5 "0.424.5 "12€17.88
AIR XỬ LÝ 21C047 Công suất tiêu chuẩn Bộ lọc xếp li 14x18x1 Merv7 | AB6EKQ 21C0471"3 / 4 "14 "14x18x114 "0.418 "12€11.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc xếp ly công suất tiêu chuẩn 5W968 10x10x1 Merv7
€8.02 /đơn vị