Air Handler 5w500 | Bộ Lọc Không Khí Sợi Thủy Tinh 10 X 10 X 1 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ xử lý không khí Bộ lọc không khí 5W500 Sợi thủy tinh 10 x 10 x 1 inch | AE6YZL

AIR HANDLER Bộ lọc không khí 5W500 Sợi thủy tinh 10 x 10 x 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6YZL phần: 5W500
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
€4.59 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí
Air Flow300 giờ chiều
Kháng chiến cuối cùng0.50 "WC
Loại khungVán nặng nề
Kháng chiến ban đầu0.07 "WC
Vật chấtSợi thủy tinh
Tối đa Lưu lượng không khí777 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
MERV5
Độ sâu danh nghĩa1"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa10x10x1
Chiều cao danh nghĩa10 "
Đường kính ngoài10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại khungKháng chiến ban đầuTối đa Lưu lượng không khíĐộ sâu danh nghĩaKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiGiá cả
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 15A719 Bộ lọc không khí 17-1/2 x 24 x 1/2 Inch Sợi thủy tinh | AA6URA 15A719Ván nặng0.07 "WC300 giờ chiều1 / 2 "17-1/2x24x1/217.5 "24 "€10.01
Bộ xử lý không khí 15A720 Bộ lọc không khí Sợi thủy tinh 17 x 22 x 1 inch | AA6URB 15A720Ván nặng0.07 "WC300 giờ chiều1"17x22x117 "22 "€11.42
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 15A727 Bộ lọc không khí 11 x 23-1/4 x 1 inch Sợi thủy tinh | AA6URJ 15A727Ván nặng0.07 "WC300 giờ chiều1"11x23-1/4x111 "23.25 "€14.15
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 15A731 Bộ lọc không khí 11 x 45-3/4 x 1 inch Sợi thủy tinh | AA6URN 15A731Ván nặng0.07 "WC300 giờ chiều1"11x45-3/4x111 "45.75 "€22.54
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 15A733 Bộ lọc không khí 12-3/4 x 20-3/4 x 1 inch Sợi thủy tinh | AA6URQ 15A733Ván nặng0.07 "WC300 giờ chiều1"12-3/4x20-3/4x112.75 "20.75 "€11.29
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 1W096 Bộ lọc không khí 20 x 25 x 1 inch Sợi thủy tinh | AB3YCU 1W096Ván nặng0.07 "WC777 giờ chiều1"20x25x120 "25 "€7.49
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 1W097 Bộ lọc không khí 20 x 20 x 1 inch Sợi thủy tinh | AB3YCV 1W097Ván nặng0.07 "WC777 giờ chiều1"20x20x120 "20 "€6.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc không khí 5W500 Sợi thủy tinh 10 x 10 x 1 inch
€4.59 /đơn vị