AIR HANDLER Bộ lọc không khí mini-pleat 499J37, kích thước 20 x 24 x 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc khí |
Độ sâu thực tế | 1 7 / 8 " |
Chiều cao thực tế | 19 1 / 2 " |
Chiều rộng thực tế | 23 3 / 8 " |
Xây dựng | Keo dán |
Hiệu quả | 80% đến 85% |
Tốc độ dòng | 1000Cfm |
khung Vật liệu | nhựa |
Vật liệu đệm | Cao su |
Vật chất | Tổng hợp |
Tối đa Nhiệt độ. | 160 độ. F |
Tối đa Vận tốc | 625 giờ chiều |
Khu vực truyền thông | 44 vuông ft. |
Màu phương tiện | trắng |
Độ sâu danh nghĩa | 2" |
Kích thước bộ lọc danh nghĩa | 20 "x 24" x 2 " |
Chiều cao danh nghĩa | 20 " |
Đường kính ngoài | 24 " |
Phong cách | Hộp |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.