Air Handler 33e949 | Bộ Lọc Xếp Ly Mini 10 X 10 X 2 Merv 11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 33E949 Bộ lọc nếp gấp nhỏ 10 x 10 x 2 Merv 11 | AC6DPY

AIR HANDLER 33E949 Bộ lọc xếp nếp nhỏ 10 x 10 x 2 Merv 11

Trong kho
Khoản mục: AC6DPY phần: 33E949

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€88.04 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc không khí Minipleat
Air Flow500 giờ chiều
Bao vây gói bộ lọcKhung nhựa
Kháng chiến cuối cùng1.0 "WC
Kháng chiến ban đầu0.27 "WC
Vật chất100% phương tiện tổng hợp
Tối đa Lưu lượng không khí500 cfm
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Khu vực truyền thông150 vuông ft.
MERV11
Độ sâu danh nghĩa2"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa10x10x2
Chiều cao danh nghĩa10 "
Đường kính ngoài10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)29.21
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)29.21
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Có / Không có miếng đệm (Không có miếng đệm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Lưu lượng không khíKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiGiá cả
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 33E952 Bộ lọc nếp gấp nhỏ 12 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQB 33E9521000 cfm12x24x212 "24 "€108.37
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 33E966 Bộ lọc nếp gấp nhỏ 20 x 30 x 2 Merv 11 | AC6DQP 33E9662415 cfm20x30x220 "30 "€209.92
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 33E968 Bộ lọc nếp gấp nhỏ 25 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQR 33E9682430 cfm25x25x225 "25 "€279.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER 33E949 Bộ lọc xếp nếp nhỏ 10 x 10 x 2 Merv 11
€88.04 /đơn vị