Air Handler 2ggy1 | Bộ Lọc Hộp Mực 12 X 24 X 6 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc Cartridge 2GGY1 12 x 24 x 6 Inch | AB9YEQ

AIR HANDLER Bộ lọc hộp mực 2GGY1 12 x 24 x 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9YEQ phần: 2GGY1
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
€158.90 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 2
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc hộp mực
Air Flow500 giờ chiều
Hiệu quả lọc95%
Mức kháng cự cuối cùng được đề xuất1.50 "WC
Khung hình
Chất liệu khung/tiêu đềThép chống ăn mòn
Tiêu đềĐộc thân
Kháng chiến ban đầu0.65 "WC
Tối đa Lưu lượng không khí625 giờ chiều
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Khu vực truyền thông27 vuông ft.
MERV14
Độ sâu danh nghĩa6"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa12x24x6
Chiều cao danh nghĩa12 "
Đường kính ngoài24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước tiêu đề (13/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu danh nghĩaMức kháng cự cuối cùng được đề xuấtKhung hìnhKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiKháng chiến ban đầuMụcpkg. Số lượngGiá cả
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc Cartridge 2GGW3 20 x 24 x 12 Inch | AB9YED 2GGW312 "1.50 "WC20x24x1220 "24 "0.65 "WCBộ lọc hộp mực1€311.88
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc Cartridge 2GGW7 20 x 20 x 12 Inch | AB9YEH 2GGW712 "1.50 "WC20x20x1220 "20 "0.65 "WCBộ lọc hộp mực1€292.16
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc Cartridge 2GGX2 24 x 24 x 6 Inch | AB9YEK 2GGX26"1.50 "WC24x24x624 "24 "0.65 "WCBộ lọc hộp mực1€199.82
BỘ XỬ LÝ KHÍ 2GGX6 Bộ lọc Cartridge 20 x 24 x 6 Inch | AB9YÊM 2GGX66"1.50 "WC20x24x620 "24 "0.65 "WCBộ lọc hộp mực2€188.28
BỘ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc Cartridge 2GGY5 20 x 20 x 6 Inch | AB9YET 2GGY56"1.50 "WC20x20x620 "20 "0.65 "WCBộ lọc hộp mực1€250.60
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc Cartridge 2GGY9 24 x 24 x 12 Inch | AB9YEX 2GGY912 "1.50 "WC24x24x1224 "24 "0.65 "WCBộ lọc hộp mực1€291.61
BỘ XỬ LÝ KHÍ 2GGZ4 Bộ lọc Cartridge 20 x 24 x 12 Inch | AB9YEY 2GGZ412 "1.50 "WC20x24x1220 "24 "0.65 "WCBộ lọc hộp mực1€284.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc hộp mực 2GGY1 12 x 24 x 6 inch
€158.90 /đơn vị