VESTIL Giá lưu trữ SSRT-47-HP, dài 36 inch x cao 92 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ thanh dọc một mặt |
Công suất vịnh | 1500 lbs. |
Độ sâu vịnh | 36 " |
Chiều rộng khoang | 9.75 " |
Sức chứa | 6000 lbs. |
Bao gồm chuỗi | Có |
Dây xích có móc khóa ở mỗi đầu dài | 48 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Khoảng cách giữa các vịnh | 9 3 / 4 " |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 92 " |
Chiều dài | 36 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng vịnh | 4 |
Độ sâu tổng thể | 36 " |
Chiều cao tổng thể | 92 " |
Chiều rộng tổng thể | 48.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ssrt-47-hp.pdf |
Chiều rộng | 48.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 93.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 233.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 123.19 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu vịnh | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSRT-47 | 24 " | 24 " | 60.88 " | €721.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.