Air Handler 2dvk7 | Lọc Khí 14 X 25 X 1 Inch Polyester | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVK7 Polyester 14 x 25 x 1 inch | AB9LLA

AIR HANDLER Bộ lọc không khí 2DVK7 14 x 25 x 1 inch Polyester

Trong kho
Khoản mục: AB9LLA phần: 2DVK7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€0.29 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí
Air Flow300 giờ chiều
Kháng chiến cuối cùng0.50 "WC
Loại khungVán nặng
Kháng chiến ban đầu0.07 "WC
Vật chấtPolyester
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
MERV6
Độ sâu danh nghĩa1"
Kích thước bộ lọc danh nghĩa14x25x1
Chiều cao danh nghĩa14 "
Đường kính ngoài25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiGiá cả
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVK1 8 x 16 x 1 inch Polyester | AB9LKU 2DVK18x16x18"16 "€0.22
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVK2 Polyester 10 x 10 x 1 inch | AB9LKV 2DVK210x10x110 "10 "€0.25
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVK4 12 x 20 x 1 inch Polyester | AB9LKX 2DVK412x20x112 "20 "€0.26
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVK5 12 x 24 x 1 inch Polyester | AB9LKY 2DVK512x24x112 "24 "€0.28
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVK6 14 x 20 x 1 inch Polyester | AB9LKZ 2DVK614x20x114 "20 "€0.28
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ lọc không khí 2DVK8 15 x 20 x 1 inch Polyester | AB9LLB 2DVK815x20x115 "20 "€0.29
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DVL4 Bộ Lọc Không Khí 8 x 30 x 1 Inch Polyester | AB9LLG 2DVL48x30x18"30 "€0.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc không khí 2DVK7 14 x 25 x 1 inch Polyester
€0.29 /đơn vị