Aiphone Kb-dar-m | Trạm Cửa Video 24VDC 8-13/16 2 | 36tp61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trạm Cửa Video AIPHONE KB-DAR-M 24VDC 8-13/16 2 | AH7GRJ 36TP61

AIPHONE Trạm màn hình KB-DAR-M 24VDC 8-13 / 16 2

Trong kho
Khoản mục: AH7GRJ phần: KB-DAR-MTham chiếu chéo: 36TP61

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€1,999.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm cửa video
Độ sâu8-13/16
Chiều cao2.5
Nguồn điện24 VDC
KiểuTrong nhà / ngoài trời
điện áp24 VDC
Loại dâyKhông được bảo vệ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoảng cách (Ft.) @ 18AWG: 650
  • Chiều cao trạm cửa (In.): 2-1 / 2
  • Chiều rộng ga cửa (In.): 5
  • Độ sâu trạm cửa (In.): 8-13 / 16
  • Độ sâu chính (In.): 2-1 / 2
  • Chiều cao chính (In.): 5
  • Chiều rộng chính (In.): 8-13 / 16
  • Dây dẫn dây: 2 dây dẫn
  • Khoảng cách (Ft.) @ 22AWG: 330

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoNguồn điệnđiện ápGiá cả
Trạm gác cửa có hình AIPHONE KB-DAR 12-3/8 | AH7GTA 36TP77 KB-DAR8-13/162.524 VDC24 VDC€1,595.87
AIPHONE JF-DV Video Door Station Dòng JF | AH7GVB 36TR38 JF-DV1-1/166-13/1618 VDC18 VDC€568.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIPHONE Trạm màn hình KB-DAR-M 24VDC 8-13 / 16 2
€1,999.78 /đơn vị