Aiphone Kb-3hrd | Trạm Sub Video 24vdc 4-5/16 | 36tp64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trạm Master Video AIPHONE KB-3HRD 24VDC 4-5/16 | AH7GRM 36TP64

AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master Station 24VDC 4-5 / 16

Trong kho
Khoản mục: AH7GRM phần: KB-3HRDTham chiếu chéo: 36TP64
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
€1,697.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm video phụ
Độ sâu4-5/16
Chiều cao4-5/16
Nguồn điện24 VDC
KiểuTrong nhà / ngoài trời
điện áp24 VDC
Loại dâyKhông được bảo vệ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)27.31
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoảng cách (Ft.) @ 18AWG: 650
  • Chiều cao trạm cửa (In.): 4-5 / 16
  • Chiều rộng ga cửa (In.): 8
  • Độ sâu trạm cửa (In.): 4-5 / 16
  • Độ sâu chính (In.): 4-5 / 16
  • Chiều cao chính (In.): 8
  • Chiều rộng chính (In.): 42656
  • Dây dẫn dây: 2 dây dẫn
  • Khoảng cách (Ft.) @ 22AWG: 330

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoNguồn điệnKiểuđiện ápGiá cả
AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station Dòng JK | AH7GTW 36TR04 JF-2HD5-5/161.2518 VDCTrong nhà18 VDC€919.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master Station 24VDC 4-5 / 16
€1,697.94 /đơn vị