Aeroquip 1a20dl12 | Hệ mét lắp ống thẳng 3/4 M30 X 2 | 16p823 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AEROQUIP 1A20DL12 Ống nối hệ mét Thẳng 3/4 M30 x 2 | AA7UQB 16P823

AEROQUIP 1A20DL12 Ống phù hợp Hệ mét thẳng 3/4 M30 x 2

Trong kho
Khoản mục: AA7UQB phần: 1A20DL12Tham chiếu chéo: 16P823

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€85.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kết thúcCrom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép carbon
Loại phù hợpSảnh
Ống3 / 4 "
Chiều dài2.63 "
Kích thước chủ đề hệ métM30X2
Góc ren (Độ)24
KiểuUốn cong, ánh sáng chỉ số nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)6.68
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại phù hợpỐngChiều dàiGiá cả
Phụ kiện uốn thủy lực AEROQUIP 1A5DL4, kết nối hệ mét, thép | AA7UPU 16P816 1A5DL4Sảnh1 / 4 "1.62 "€35.18
AEROQUIP 1A6DL4 Lắp Mét Thẳng 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Sảnh1 / 4 "1.62 "€32.66
AEROQUIP 1A8DL4 Lắp Mét Thẳng 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Sảnh1 / 4 "1.75 "€35.84
AEROQUIP 1A8DL6 Lắp Mét Thẳng 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Sảnh3 / 8 "1.75 "€46.73
AEROQUIP 1A10DL6 Lắp Mét Thẳng 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Sảnh3 / 8 "2.38 "€39.95
AEROQUIP 1A12DL8 Lắp Mét Thẳng 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Sảnh1 / 2 "2.38 "€49.69
AEROQUIP 1A16DL10 Khớp nối ống, Hệ mét, Thẳng, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822 1A16DL10Sảnh5 / 8 "2.38 "€63.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AEROQUIP 1A20DL12 Ống phù hợp Hệ mét thẳng 3/4 M30 x 2
€85.08 /đơn vị