Aeroflex 675852 | Ống Cách Nhiệt 1/4 Inch Đường Kính Trong Dài 6 Feet Đen | 19nf77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AEROFLEX USA 675852 Ống cách nhiệt 1/4 Inch Đường kính trong Chiều dài 6 feet Màu đen | AF6HRL 19NF77

AEROFLEX USA 675852 Cách nhiệt đường ống 1/4 inch Đường kính trong 6 feet Chiều dài màu đen

Trong kho
Khoản mục: AF6HRL phần: 675852Tham chiếu chéo: 19NF77
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
€18.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng cách nhiệt
Khoảng Giá trị "R"3.06
MàuĐen
Đối với ID ống1 / 8 "
Đối với ống OD1 / 4 "
ID danh nghĩa cách điện1 / 4 "
Loại cách nhiệtLinh hoạt
Chiều dài6"
Vật chấtEPDM
Nhiệt độ. Phạm vi-297 độ đến 300 độ F
Chiều dày3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)181.36
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS4016996000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID danh nghĩa cách điệnChiều dàyGiá cả
AEROFLEX USA 510-AC11810 Ống cách nhiệt 1-1/8 Inch Id Chiều dài 6 feet Bl | AA8QUE 19NG08 510-AC118101.125 "1"€60.05
RFQ
AEROFLEX USA 200-AC1438 Ống cách nhiệt 1/4 inch Đường kính trong dài 6 feet Màu đen | AF6HPP 19NF34 200-AC14381 / 4 "3 / 8 "€8.66
RFQ
AEROFLEX USA 202-AC3838 Ống cách nhiệt 3/8 inch Đường kính trong dài 6 feet Màu đen | AF6HPQ 19NF35 202-AC38383 / 8 "3 / 8 "€9.84
RFQ
AEROFLEX USA 204-AC1238 Ống cách nhiệt 1/2 inch Đường kính trong dài 6 feet Màu đen | AF6HPR 19NF36 204-AC12381 / 2 "3 / 8 "€10.24
RFQ
AEROFLEX USA 206-AC5838 Ống cách nhiệt 5/8 inch Đường kính trong dài 6 feet Màu đen | AF6HPT 19NF37 206-AC58385 / 8 "3 / 8 "€11.64
RFQ
AEROFLEX USA 208-AC3438 Ống cách nhiệt 3/4 Inch Đường kính trong Chiều dài 6 feet Màu đen | AF6HPU 19NF38 208-AC34383 / 4 "3 / 8 "€11.71
RFQ
AEROFLEX USA 210-AC7838 Ống cách nhiệt 7/8 inch Đường kính trong dài 6 feet Màu đen | AF6HPV 19NF39 210-AC78387 / 8 "3 / 8 "€12.60
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AEROFLEX USA 675852 Cách nhiệt đường ống 1/4 inch Đường kính trong 6 feet Chiều dài màu đen
€18.90 /đơn vị