AEROFLEX USA 520-AC23810 Cách nhiệt đường ống 2-3/8 inch Đường kính trong 6 feet Chiều dài màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống cách nhiệt |
Khoảng Giá trị "R" | 4.08 |
Màu | Đen |
Đối với kích thước ống sắt | 2" |
ID danh nghĩa cách điện | 2.375 " |
Loại cách nhiệt | Linh hoạt |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | EPDM |
Nhiệt độ. Phạm vi | -297 độ đến 300 độ F |
Chiều dày | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.11 |
Mã HS | 4016996000 |
Mô hình | ID danh nghĩa cách điện | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
510-AC11810 | 1.125 " | 1" | €60.05 | RFQ
|
200-AC1438 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | €8.66 | RFQ
|
202-AC3838 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €9.84 | RFQ
|
204-AC1238 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €10.24 | RFQ
|
206-AC5838 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | €11.64 | RFQ
|
208-AC3438 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | €11.71 | RFQ
|
210-AC7838 | 7 / 8 " | 3 / 8 " | €12.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.