ADVANCE TABCO 94-83-60 Chậu rửa chén Regaline, 3-Cpt., 28 inch F-To-B X 20 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | bồn rửa chén |
Trọng lượng tàu (kg) | 114.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 114.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 88.9 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Độ sâu bát | Kích thước bát | Mở cống | Đánh giá | Số lượng lỗ | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-83-60-24RL | 35 " | 12 " | 20 "x 28" | 3.5 " | 18 | 2 | 42 " | 115 " | €9,516.53 | RFQ
| |
FC-3-1620-18RL-X | 26 " | 14 " | 16 "x 20" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 84 " | €3,705.02 | RFQ
| |
FC-3-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 59 " | €3,386.30 | ||
FC-3-1818-18LX | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | €2,946.25 | RFQ
| |
FC-3-1818-18RX | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 74.5 " | €3,460.12 | RFQ
| |
FC-3-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | €3,570.84 | RFQ
| |
FC-3-1824-18RL-X | 30 " | 14 " | 18 "x 24" | 3.5 " | 16 | 2 | 43 " | 90 " | €4,423.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.