ADVANCE TABCO 94-42-48-36R Chậu rửa chén Regaline, 2-Cpt., Tay phải, 24 inch F-To-B X 24 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chậu rửa chén với bảng thoát nước bên phải |
Trọng lượng tàu (kg) | 117.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 114.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 233.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Độ sâu bát | Kích thước bát | Đánh giá | Mục | Số trạm | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1-24 | 27 " | 12 " | 16 "x 20" | 18 | bồn rửa chén | 1 | 42 " | 25 " | €2,336.84 | ||
9-2-36 | 27 " | 12 " | 16 "x 20" | 18 | bồn rửa chén | 2 | 42 " | 44 " | €4,017.04 | ||
FC-2-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 16 | bồn rửa chén | 2 | 43 " | 41 " | €2,034.30 | ||
FC-2-1818-18L-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 16 | bồn rửa chén | 2 | 43 " | 56.5 " | €3,110.45 | ||
FC-2-1818-18R-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 16 | bồn rửa chén | 2 | 43 " | 56.5 " | €3,023.74 | ||
FC-2-1818-18RL-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 16 | bồn rửa chén | 2 | 43 " | 72 " | €3,199.26 | RFQ
| |
FC-2-2424-X | 30 " | 14 " | 24 "x 24" | 16 | bồn rửa chén | 2 | 43 " | 53 " | €2,987.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.