ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Chậu rửa chén không có vòi Chiều dài 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | bồn rửa chén |
Trở lại Splash | Có |
Chiều cao tia nước quay lại | 8-1 / 2 " |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Độ sâu bát | 14 " |
Kích thước bát | 18 "x 18" |
Mở cống | 3.5 " |
Vòi lỗ Dia. | 1-1 / 8 " |
Trung tâm lắp vòi | 8" |
Hoạt động vòi | Không áp dụng |
Đánh giá | 16 |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
Số lượng lỗ | 2 |
Số trạm | 2 |
Chiều cao tổng thể | 43 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Splash bên | Không |
Có vòi / Không có vòi | Không có vòi |
Trọng lượng tàu (kg) | 45.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 81.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 7324100010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Độ sâu bát | Kích thước bát | Đánh giá | Mục | Số trạm | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1-24 | 27 " | 12 " | 16 "x 20" | 18 | bồn rửa chén | 1 | 42 " | 25 " | €2,528.09 | ||
9-2-36 | 27 " | 12 " | 16 "x 20" | 18 | bồn rửa chén | 2 | 42 " | 44 " | €4,664.07 | ||
FC-2-1818-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 16 | bồn rửa chén | 2 | 43 " | 41 " | €2,200.77 | ||
FC-2-1818-18L-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 16 | bồn rửa chén | 2 | 43 " | 56.5 " | €3,041.69 | ||
FC-2-1818-18R-X | 24 " | 14 " | 18 "x 18" | 16 | bồn rửa chén | 2 | 43 " | 56.5 " | €3,041.69 | ||
FC-2-2424-X | 30 " | 14 " | 24 "x 24" | 16 | bồn rửa chén | 2 | 43 " | 53 " | €3,232.20 | ||
FC-2-2424-24L | 30 " | 14 " | 24 "x 24" | 16 | bồn rửa chén | 2 | 43 " | 74.5 " | €3,956.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.