Advance Products & Systems T10150 | Tấm chắn phun mặt bích 10 inch Ptfe | 3khr6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM & HỆ THỐNG NÂNG CAO Tấm chắn phun mặt bích T10150, 10 Inch, Ptfe | AC9VCL 3KHR6

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS Tấm chắn phun mặt bích T10150, 10 inch, Ptfe

Trong kho
Khoản mục: AC9VCL Kiểu: T10150Tham chiếu chéo: 3KHR6

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€134.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm chắn phun
LớpANSI 150
Vật chấtPTFE
Max. Sức ép150
Kích thước đường ống10
Nhiệt độ. Phạm vi450 độ F
bề dầy3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.28
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được sử dụng để ngăn chặn sự phun ra có hại bằng cách che các mối nối có gioăng đệm và các liên kết của đường ống dẫn mang các phương tiện độc hại, ăn mòn hoặc nguy hiểm, chẳng hạn như axit và chất ăn da
  • Được làm từ sự kết hợp của vải sợi thủy tinh dẻo phủ PTFE, chỉ và dây bện được gia cố
  • Chốt móc và dây rút để lắp đặt dễ dàng
  • Cũng bao gồm miếng dán chỉ thị pH để kiểm tra tính chất axit hoặc cơ bản của môi trường

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viChiều rộngGiá cả
HỆ THỐNG & SẢN PHẨM NÂNG CAO PE005150 Tấm chắn phun mặt bích L 14 inch | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "polyethylene1/2170 độ F4 9 / 16 "€15.26
HỆ THỐNG & SẢN PHẨM NÂNG CAO V005150 Tấm chắn phun mặt bích PVC 5 inch | AC9VBL 3KHL5 V005150-PVC1/2170 độ F-€15.26
CÁC SẢN PHẨM & HỆ THỐNG CAO CẤP T005150 Tấm chắn phun mặt bích 1/2 inch PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 độ F-€44.52
HỆ THỐNG & SẢN PHẨM NÂNG CAO PE0075150 Tấm chắn phun mặt bích L 15-3/16 inch | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "polyethylene3/4170 độ F4.62 "€18.40
HỆ THỐNG & SẢN PHẨM NÂNG CAO T0075150 Tấm chắn phun mặt bích 3/4 inch PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 độ F-€44.52
HỆ THỐNG & SẢN PHẨM NÂNG CAO PE01150 Tấm chắn phun mặt bích L 16-3/8 inch | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "polyethylene1170 độ F4 13 / 16 "€18.40
HỆ THỐNG & SẢN PHẨM NÂNG CAO V01150 Tấm chắn mặt bích 1 inch PVC | AC9VBR 3KHN2 V0115016.38 "PVC1170 độ F4 13 / 16 "€18.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS Tấm chắn phun mặt bích T10150, 10 inch, Ptfe
€134.54 /đơn vị