ADD-A-LEVEL Đơn vị bổ sung nền tảng làm việc A9636A, Chiều cao nền tảng 2-5 / 8 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng công việc thêm vào đơn vị |
Độ sâu cơ sở | 96 " |
Chiều dài cơ sở | 96 " |
Chiều rộng cơ sở | 36 " |
Chiều rộng đáy | 36 " |
Màu | Đen |
Kết thúc | Tự nhiên |
Tải trọng | 250 lb |
Vật chất | nhựa |
Chiều cao tổng thể | 2.625 " |
Độ sâu nền tảng | 96 " |
Chiều cao nền tảng | 2.625 " |
Chiều dài nền tảng | 96 " |
Phong cách nền tảng | Stackable |
Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Đặt chân lên | Đục lỗ |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 3926909930 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng nền tảng | Độ sâu cơ sở | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Chiều rộng đáy | Tải trọng | Độ sâu nền tảng | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3624A | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 36 " | 36 " | €71.30 | |
A6624A | 24 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 66 " | 66 " | €131.78 | |
A4824A | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 48 " | 48 " | €119.56 | |
A9624A | 24 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 96 " | 96 " | €151.50 | RFQ
|
A3636A | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 36 " | 36 " | €89.30 | |
A6636A | 36 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 66 " | 66 " | €170.90 | |
A3616A | 16 " | - | - | - | - | 250 lbs. | - | 36 " | €60.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.