Adapt-all 9069-1226 | Bộ Chuyển Đổi Số Liệu Sang Jic 1-1/16-12 M26 X 1.5 | 16p969 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADAPT-ALL 9069-1226 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 1-1/16-12 M26 x 1.5 | AA7UXJ 16P969

ADAPT-ALL 9069-1226 Chỉ số bộ chuyển đổi sang Jic 1-1 / 16-12 M26 x 1.5

Trong kho
Khoản mục: AA7UXJ Mẫu: 9069-1226Tham chiếu chéo: 16P969
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
€77.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
Loại bộ điều hợpKhuỷu tay 90 Degree
Kết thúcGói Bạc
Vật liệu lắpCrom hóa trị ba
Chiều dài1.9 "
Kích thước JIC nam (in.)1-1/16-12
Tối đa Áp lực công việc6000 PSI
Kích thước chủ đề hệ métM26X1.5
Loại sợiNam Metric sang Male JIC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7307225000
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước JIC nam (in.)Tối đa Áp lực công việcGiá cả
ADAPT-ALL 9069-0410 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 7/16-20 M10 x 1.0 | AA7UWV 16P956 9069-04101"7 / 16-206000 PSI€38.89
ADAPT-ALL 9069-0412 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 7/16-20 M12 x 1.5 | AA7UWW 16P957 9069-04121.2 "7 / 16-206000 PSI€42.96
ADAPT-ALL 9069-0414 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 7/16-20 M14 x 1.5 | AA7UWX 16P958 9069-04141.09 "7 / 16-206000 PSI€44.36
ADAPT-ALL 9069-0612 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 9/16-18 M12 x 1.5 | AA7UWY 16P959 9069-06121.22 "9 / 16-186000 PSI€68.88
ADAPT-ALL 9069-0614 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 9/16-18 M14 x 1.5 | AA7UWZ 16P960 9069-06141.22 "9 / 16-186000 PSI€42.38
ADAPT-ALL 9069-0616 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 9/16-18 M16 x 1.5 | AA7UXA 16P961 9069-06161.22 "9 / 16-186000 PSI€49.17
ADAPT-ALL 9069-0816 Số liệu bộ điều hợp sang Jic 3/4-16 M16 x 1.5 | AA7UXB 16P962 9069-08161.4 "3 / 4-166000 PSI€51.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAPT-ALL 9069-1226 Chỉ số bộ chuyển đổi sang Jic 1-1 / 16-12 M26 x 1.5
€77.12 /đơn vị