Adapt-all 9002-0812 | Adapter Nam Jic-mbspp 3/4-16 Thẳng 2 Inch | 39wd86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ADAPT-ALL 9002-0812 Nam JIC-MBSPP 3/4-16 Thẳng 2 inch | AH9JPP 39WD86

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi 9002-0812 Nam JIC-MBSPP 3 / 4-16 Thẳng 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9JPP Mẫu: 9002-0812Tham chiếu chéo: 39WD86
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
€38.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
Vật liệu tiếp hợpThép carbon
Kết thúcKẽm cromat hóa trị ba
Chiều dài2"
Kích thước ORS nam (in.)3 / 4 "-16
Kích thước SAE nam (in.)3 / 4 "-14
Tối đa Áp lực công việc4000
Loại sợiJIC nam
UPC468046480338

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng phù hợp: Thẳng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dấu gạch ngangKết thúcLoại phù hợpỐngMụcChiều dàiTối đa Áp lực công việcGiá cả
ADAPT-ALL 9011-04-04 Bộ chuyển đổi 1/4 inch Nam BSPT/Nam JIC | AF6HGL 19MR68 9011-04-04-4Kẽm, Cromat hóa trị baSảnh1 / 4 "Bộ chuyển đổi ống1.4 "-€12.00
ADAPT-ALL 9011-06-06 Bộ chuyển đổi 3/8 inch Nam BSPT/Nam JIC | AF6HGM 19MR69 9011-06-06-6Kẽm, Cromat hóa trị baSảnh3 / 8 "Bộ chuyển đổi ống1.4 "-€16.80
ADAPT-ALL 9011-08-08 Bộ chuyển đổi 1/2 inch Nam BSPT/Nam JIC | AF6HGN 19MR70 9011-08-08-8Kẽm, Cromat hóa trị baSảnh1 / 2 "Bộ chuyển đổi ống1.8 "-€18.65
ADAPT-ALL 9011-12-12 Bộ chuyển đổi 3/4 inch Nam BSPT/Nam JIC | AF6HGP 19MR71 9011-12-12-12Kẽm, Cromat hóa trị baSảnh3 / 4 "Bộ chuyển đổi ống2"-€35.96
ADAPT-ALL 9063-04-04 Bộ chuyển đổi Khuỷu tay 1/4 inch Nam BSPT/Nam JIC | AF6HGQ 19MR72 9063-04-04-4Kẽm, Cromat hóa trị ba90 độ khuỷu tay1 / 4 "Bộ chuyển đổi ống1.4 "-€14.04
ADAPT-ALL 9063-06-06 Bộ chuyển đổi Khuỷu tay 3/8 inch Nam BSPT/Nam JIC | AF6HGR 19MR73 9063-06-06-6Kẽm, Cromat hóa trị ba90 độ khuỷu tay3 / 8 "Bộ chuyển đổi ống1.4 "-€18.90
ADAPT-ALL 9063-08-08 Bộ chuyển đổi Khuỷu tay 1/2 inch Nam BSPT/Nam JIC | AF6HHH 19MR74 9063-08-08-8Kẽm, Cromat hóa trị ba90 độ khuỷu tay1 / 2 "Bộ chuyển đổi ống1.8 "-€26.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAPT-ALL Bộ chuyển đổi 9002-0812 Nam JIC-MBSPP 3 / 4-16 Thẳng 2 inch
€38.46 /đơn vị