vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vít máy GRAINGER PK51618-158FHS-01, Kích thước ren 5/16-18, Chiều dài 1 5/8 Inch, PEEK, 10PK | CG9UYH 447A16

GRAINGER PK51618-158FHS-01 Vít máy, Cỡ ren 5/16-18, Chiều dài 1 5/8 inch, PEEK, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG9UYH phần: PK51618-158FHS-01Tham chiếu chéo: 447A16

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€102.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Loại ổrãnh
Kích thước trình điều khiển#3
Kết thúcTrơn
Góc đầu82 độ.
Đầu Dia.0.605 trong
Chiều cao đầu0.19 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài1 5 / 8 "
Vật chấtTUẦN
Độ cứng RockwellB69 đến B100
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ. đến 500 độ. NS
Độ bền kéo26,800 psi
Độ dài chủ đề1 5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./ThreadLoại ổKích thước trình điều khiểnKết thúcGóc đầuĐầu Dia.Chiều cao đầuLoại đầuGiá cả
GRAINGER 587619-PR Vít Máy, Đầu Phillips Pan | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER PK51618-158FHS-01 Vít máy, Cỡ ren 5/16-18, Chiều dài 1 5/8 inch, PEEK, 10PK
€102.85 /đóng gói