Adams Rite 74r1 X 130 | Điện tấn công hạng nặng 12/24vac/dc | 20um70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADAMS RITE 74R1 X 130 Electric Strike Heavy Duty 12/24vac/dc | AF7CEY 20UM70

ADAMS RITE 74R1 X 130 Electric Strike Heavy Duty 12 / 24vac / dc

Trong kho
Khoản mục: AF7CEY phần: 74R1 X 130Tham chiếu chéo: 20UM70
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
€415.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐột kích điện
Ném bu lông3 / 4 "
Loại khung cửaNhôm / Kim loại rỗng / Gỗ
Chiều sâu mặt11 / 16 "
Chiều cao bản mặt9"
Chiều rộng tấm mặt1-17 / 32 "
Chế độ thất bạiAn toàn hoặc Bảo mật, Trường có thể lựa chọn
Kết thúcXóa Anodized
Lớp1
Điện áp đầu vào12/24 VAC / DC
Vật chấtThép không gỉ / hợp kim nhôm kẽm
HIỆU QUẢHeavy Duty
Lực kéo2400 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8301406030

Chi tiết sản phẩm:

  • Đình công (500,000 chu kỳ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐiện áp đầu vàoMụcVật chấtGiá cả
ADAMS RITE 7100-540-628-00 Điện tấn công 24vac/12vdc Không an toàn | AB9QXE 2EUT8 7100-540-628-00Nhôm satin24VAC / 12 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€233.57
ADAMS RITE 7100-540-313-00 Điện tấn công 24vac/12vdc Không an toàn | AB9QXF 2EUT9 7100-540-313-00Đồng tối Anodized24VAC / 12 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€219.69
ADAMS RITE 7100-510-628-00 Điện tấn công 24vdc không an toàn | AB9QXG 2EUU1 7100-510-628-00Nhôm satin24 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€235.49
ADAMS RITE 7100-510-313-00 Điện tấn công 24vdc Không an toàn | AB9QXH 2EUU2 7100-510-313-00Đồng tối Anodized24 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€232.09
ADAMS RITE 7140-540-628-00 Điện tấn công 24vac/12vdc Không an toàn | AB9QXJ 2EUU3 7140-540-628-00Nhôm satin24VAC / 12 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€252.32
ADAMS RITE 7140-540-313-00 Điện tấn công 24vac/12vdc Không an toàn | AB9QXK 2EUU4 7140-540-313-00Đồng tối Anodized24VAC / 12 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€229.58
ADAMS RITE 7140-510-628-00 Điện tấn công 24vdc Không an toàn | AB9QXL 2EUU5 7140-510-628-00Nhôm satin24 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€219.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAMS RITE 74R1 X 130 Electric Strike Heavy Duty 12 / 24vac / dc
€415.28 /đơn vị