Adams Rite 7100-510-313-00 | Điện Strike 24vdc Fail Secure | 2euu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADAMS RITE 7100-510-313-00 Điện tấn công 24vdc Không an toàn | AB9QXH 2EUU2

ADAMS RITE 7100-510-313-00 Đánh điện 24vdc Thất bại An toàn

Trong kho
Mục: AB9QXH phần: 7100-510-313-00Tham chiếu chéo: 2EUU2
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
€232.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐột kích điện
Ném bu lông1 / 2 "
Loại khung cửaAluminium
Chiều sâu mặt3 / 32 "
Chiều cao bản mặt4-7 / 8 "
Chiều rộng tấm mặt1-1 / 4 "
Chế độ thất bạiTiêu chuẩn / Không an toàn
Kết thúcĐồng tối Anodized
Lửa đánh giáKhông
Lớp1
Điện áp đầu vào24 VDC
Vật chấtHợp kim nhôm kẽm
HIỆU QUẢNhiệm vụ tiêu chuẩn
Lực kéo1500 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐiện áp đầu vàoMụcVật chấtGiá cả
ADAMS RITE 7100-540-628-00 Điện tấn công 24vac/12vdc Không an toàn | AB9QXE 2EUT8 7100-540-628-00Nhôm satin24VAC / 12 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€233.57
ADAMS RITE 7100-540-313-00 Điện tấn công 24vac/12vdc Không an toàn | AB9QXF 2EUT9 7100-540-313-00Đồng tối Anodized24VAC / 12 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€219.69
ADAMS RITE 7100-510-628-00 Điện tấn công 24vdc không an toàn | AB9QXG 2EUU1 7100-510-628-00Nhôm satin24 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€235.49
ADAMS RITE 7140-540-628-00 Điện tấn công 24vac/12vdc Không an toàn | AB9QXJ 2EUU3 7140-540-628-00Nhôm satin24VAC / 12 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€252.32
ADAMS RITE 7140-540-313-00 Điện tấn công 24vac/12vdc Không an toàn | AB9QXK 2EUU4 7140-540-313-00Đồng tối Anodized24VAC / 12 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€229.58
ADAMS RITE 7140-510-628-00 Điện tấn công 24vdc Không an toàn | AB9QXL 2EUU5 7140-510-628-00Nhôm satin24 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€219.02
ADAMS RITE 7140-510-313-00 Điện tấn công 24vdc không an toàn | AB9QXM 2EUU6 7140-510-313-00Đồng tối Anodized24 VDCĐột kích điệnHợp kim nhôm kẽm€219.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAMS RITE 7100-510-313-00 Đánh điện 24vdc Thất bại An toàn
€232.09 /đơn vị