Adams Rite 4550l-01-121 | Chốt Cửa Hd Satin Chrome | 5eny0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ADAMS RITE 4550L-01-121 Chốt chốt Hd Satin Chrome | AE3QBV 5ENY0

ADAMS RITE 4550L-01-121 Deadbolt HD Satin Chrome

Trong kho
Khoản mục: AE3QBV phần: 4550L-01-121Tham chiếu chéo: 5ENY0
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
€277.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt
quay lưng2.75 "
Hình trụKép
Kết thúcSatin Chrome
Đối với độ dày cửa1-5 / 8 "đến 2"
Kích thước mặt trước1-1/8" x 2-1/4"
Lớp1
khóaKhóa khác nhau
Loại rãnh thenTòa nhà C
Loại địa điểmPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Vật chấtThau
Số phím2
Pins6
Loại bảo mậtNhiệm vụ nặng nề
Đánh Dim.2.75 "
Chiều dài ném1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8302416045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHình trụĐối với độ dày cửaLớpMụcLoại rãnh thenGiá cả
ADAMS RITE 4550R-01-121 Chốt chốt ít xi lanh Chrome Satin hạng nặng | AE3QBT 5ENX8 4550R-01-121SFIC kép1-5 / 8 "đến 2"1Chốt chốt ít xi lanhF tốt nhất€281.44
ADAMS RITE 4550R-01-130 Chốt chốt ít xi lanh Chrome Satin hạng nặng | AE3QBU 5ENX9 4550R-01-130SFIC kép1-3/8" to 1-3/4"2Chốt chốt ít xi lanhF tốt nhất€268.73
ADAMS RITE 4550L-01-130 Chốt chốt Hd Satin Chrome | AE3QBW 5ENY1 4550L-01-130Kép1-3/8" to 1-3/4"2ChốtTòa nhà C€270.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ADAMS RITE 4550L-01-121 Deadbolt HD Satin Chrome
€277.12 /đơn vị